Referencias
Festo:DGSS-20-60-E1A
Rubix:799257990000
fabricante:8164085
EAN:4052568620400

Resumen técnico
| Tipo | unidad mini dgss-20-60-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Detalles de producto : DGSS-20-60-E1A
minisledes DGSS-20-60-E1A
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad mini dgss-20-60-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
| Serie | dgss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,99 € Sin IVA
/ unidad
392,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días