FLEXITRIL-L27/10 GUANTE NITRILO <<DESCATALOGADO>>
Flexitril™ L27
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:L27 10
Rubix:798301288000
fabricante:FLEXITRIL L27-10

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : FLEXITRIL-L27/10 GUANTE NITRILO <<DESCATALOGADO>>
Guante con recubrimiento de nitrilo verde sobre forro de punto de algodón indesmallable.
Nitrile dipped glove Chemical protection glove offering good mechanical protection.
Cualidades
- This glove combines flexibility, dexterity and mechanical resistance.
- Coating resistant to chemicals, oils, greases, gasoline, petrol, alcohol, alkali, salts.
Aplicaciones
Automóvil, Edificación y construcción, Operaciones mecánicas
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 12 pares en bolsa |
| Material | algodón interlock |
| Longitud | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días