ROTULADOR EN PASTA 950 AMARILLO

edding 950 marcador industrial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Edding:950 INDUSTRY PAINTER YELLOW
Rubix:799291327000
fabricante:4-950005
EAN:4004764019670
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ROTULADOR EN PASTA 950 AMARILLO


Rotulador de pasta edding 950

Características: pasta colorante altamente permanente y muy cubriente, resistente a la luz, al agua y al desgaste una vez se ha secado. Resistente al calor hasta 300 °C. Con punta cerosa para desenroscar. Tapa final con mecanismo giratorio.

Aplicación: especialmente indicado para rotular superficies rugosas, materiales sucios y metales oxidados, también escribe debajo del agua.

Cualidades

Pasta altamente permanente para superficies especialmente difíciles; se puede utilizar incluso bajo el agua. Pasta de color con trazo de anchura variable, hasta un máximo de 10 mm. Producto duradero en interiores y exteriores. Tinta excepcional para la marcación resistente a temperaturas de hasta 300 °C. Rotulación visible incluso en condiciones de iluminación adversas. Listo para usar. Colores intensos. Producto de marca de alta calidad.

Aplicaciones

Goma, Hormigón/piedra, Madera, Vidrio, metal/acero/hierro

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Tamaño de la punta10 mm
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Color