ROTULADOR PERMANENTE 800 ROJA
edding 800 marcador permanente rojo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Edding:800 PERMANENT MARKER RED
Rubix:799290903000
fabricante:4-800002
Documentos
Detalles de producto : ROTULADOR PERMANENTE 800 ROJA
Rotulador permanente edding 800
Características: Punta biselada recambiable con vástago cilíndrico de aluminio. Tinta de secado rápido, permanente y casi inodora sin tolueno ni xileno como aditivo, resistente al agua, al desgaste y a la decoloración, recargable.
Aplicación: Para rotular casi todos los materiales, incluidos metal, vidrio y plástico.
Características: Punta biselada recambiable con vástago cilíndrico de aluminio. Tinta de secado rápido, permanente y casi inodora sin tolueno ni xileno como aditivo, resistente al agua, al desgaste y a la decoloración, recargable.
Aplicación: Para rotular casi todos los materiales, incluidos metal, vidrio y plástico.
Cualidades
Marcación duradera sobre una gran variedad de materiales con un marcador de aluminio muy robusto. Trazo grueso. Listo para usar. El gran volumen de tinta garantiza una buena cobertura. La tapa puede colocarse en el extremo del cuerpo para evitar el riesgo de perderla. Amplio surtido de colores. Producto de marca de alta calidad. Fabricado en Alemania.
Aplicaciones
Cartón, Cerámica, Cuero, Goma, Hormigón/piedra, Láminas, Madera, Papel, Plástico, Poliestireno, Terracota, Vidrio, metal/acero/hierro
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Tipo de punta | biselado |
| Tipo de marcado | permanente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












