Referencias
Edding:751 PAINT MARKER BLACK
Rubix:799276549000
fabricante:4-751001
EAN:4004764017461
Documentos
Detalles de producto : ROTULADOR 751 NEGRO
Marcador de tinta opaca edding 751
Características: punta redonda con vástago cilíndrico de aluminio. Tinta de pigmentos cubriente de secado rápido, altamente permanente, resistente al agua, inodora y resistente a la luz. La tinta es muy opaca por lo que siempre ofrece resultados claramente visibles incluso en condiciones de iluminación desfavorables. Resistente al calor hasta 400 °C, colores blanco y amarillo incluso visibles hasta 1000 °C.
Aplicación: para marcar superficies oscuras o transparentes.
Características: punta redonda con vástago cilíndrico de aluminio. Tinta de pigmentos cubriente de secado rápido, altamente permanente, resistente al agua, inodora y resistente a la luz. La tinta es muy opaca por lo que siempre ofrece resultados claramente visibles incluso en condiciones de iluminación desfavorables. Resistente al calor hasta 400 °C, colores blanco y amarillo incluso visibles hasta 1000 °C.
Aplicación: para marcar superficies oscuras o transparentes.
Cualidades
Marcación de gran cobertura sobre superficies oscuras y lisas con una tinta resistente a los disolventes y al calor. Producto duradero en interiores y exteriores. Tinta excepcional para la marcación resistente a temperaturas de hasta 400 °C, algunos colores son visibles a temperaturas de hasta 1000 °C. Rotulación visible incluso en condiciones de iluminación adversas. El precinto de aluminio garantiza que el producto no ha sido usado antes de la compra. Colores intensos. Amplio surtido de colores. Producto de marca de alta calidad.
Aplicaciones
Cable, Cartón, Cuero, Goma, Hormigón/piedra, Láminas, Madera, Papel, Plástico, Porcelana, Vidrio, metal/acero/hierro
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tipo de punta | redondo |
| Tipo de marcado | permanente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días





