ROTULADOR NR, 750 AZUL

edding 750 marcador de tinta opaca plata

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Edding:750 PAINT MARKER BLUE
Rubix:799299544000
fabricante:4-750003
EAN:4004764018529
brand logo

Resumen técnico

Colorazul
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente

Documentos

Detalles de producto : ROTULADOR NR, 750 AZUL


Marcador de tinta opaca edding 750

Características: punta redonda con vástago cilíndrico de aluminio. Tinta de pigmentos cubriente de secado rápido, altamente permanente, resistente al agua, inodora y resistente a la luz. La tinta es muy opaca por lo que siempre ofrece resultados claramente visibles incluso en condiciones de iluminación desfavorables. Resistente al calor hasta 400 °C, colores blanco y amarillo incluso visibles hasta 1000 °C.

Aplicación: para marcar superficies oscuras o transparentes.

Cualidades

Marcación de gran cobertura sobre superficies oscuras y lisas con una tinta resistente a los disolventes y al calor. Producto duradero en interiores y exteriores. Tinta excepcional para la marcación resistente a temperaturas de hasta 400 °C, algunos colores son visibles a temperaturas de hasta 1000 °C. Rotulación visible incluso en condiciones de iluminación adversas. El precinto de aluminio garantiza que el producto no ha sido usado antes de la compra. Colores intensos. Amplio surtido de colores. Producto de marca de alta calidad.

Aplicaciones

Cable, Cartón, Cuero, Goma, Hormigón/piedra, Láminas, Madera, Papel, Plástico, Porcelana, Vidrio, metal/acero/hierro

Información técnica


Atributos
Colorazul
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
4,26 € Sin IVA
/ unidad
5,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Color