SOPORTE MURAL ROLLO ECONOMICO DE ANCHURA 25-50 MM VSM
Economy roll holder width 25-50mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:718874
Rubix:799297155000
fabricante:718874
EAN:4018875188743
Detalles de producto : SOPORTE MURAL ROLLO ECONOMICO DE ANCHURA 25-50 MM VSM
Soporte de rollos económicos para 1 rollo
Características: construcción metálica robusta, pintura de martelé, con filos de corte para rollos económicos de 25 a 50 mm de anchura y máx. 50 m de longitud. Se suministra con material de fijación, sin medios abrasivos.
Características: construcción metálica robusta, pintura de martelé, con filos de corte para rollos económicos de 25 a 50 mm de anchura y máx. 50 m de longitud. Se suministra con material de fijación, sin medios abrasivos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,70 € Sin IVA
/ unidad
164,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días