CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X610 MM K80
Cinta tejido abrasivo cerámica 6x610mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:733634
Rubix:799297346000
fabricante:733634
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X610 MM K80
Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 6 x 610 mm
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 6x 610mm K 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,10 € Sin IVA
/ unidad
186,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
