DT7395T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T20 X 5 50MM

DT7395T-QZ - Puntas Torsión de Impacto 5 x T20

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DT7395T-QZ
Rubix:798588560000
EAN:5035048089385
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT7395T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T20 X 5 50MM


Descripción Las puntas para atornillar EXTREME FlexTORQ están diseñadas para soportar la potencia de los taladros de impacto actuales. Esto reduce significativamente los fallos al fijar tornillos grandes en su lugar. Vida útil más larga Elimina las cabezas de tornillos redondeadas Menos de 4° de movimiento Características Tipo de cabezal : Torx Rendimiento : Estandard Tamaño : T20 Longitud : 50 mm Unidad de Embalaje : 5
Puntas Torsión de Impacto 5 x T20

Cualidades

Vida útil más larga Elimina las cabezas de tornillos redondeadas Menos de 4° de movimiento

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud50 mm
7,54 € Sin IVA
/ unidad
9,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días