VARILLA RECAMBIO SLIMBIT VDE HEXAGONAL 6X75 MM

Varilla recambio slimBit VDE hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Wiha:37227
Rubix:799299695000
fabricante:37227
EAN:4010995372279
brand logo

Detalles de producto : VARILLA RECAMBIO SLIMBIT VDE HEXAGONAL 6X75 MM


Varilla intercambiable slimBit para tornillos de cabeza con hembra hexagonal

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Sin slimTECHNOLOGY.

Información técnica


Atributos
9,78 € Sin IVA
/ unidad
11,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días