VARILLA RECAMBIO TORQUE VDE PLUSMINUS-PH2X75 MM
Varilla recambio Torque VDE PlusMinus
Ver información técnicaReferencias
Wiha:34588
Rubix:799299832000
EAN:4010995345884



Detalles de producto : VARILLA RECAMBIO TORQUE VDE PLUSMINUS-PH2X75 MM
Varilla intercambiable slimBit para tornillos de cabeza plana/PH de apriete PlusMinus
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Información técnica
Atributos
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | xenosl/ph2 |
| Longitud | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,78 € Sin IVA
/ unidad
11,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
