PUNTA 1/4 TORX T-10X25 MM BITORSION 867/1 BDC
Punta diamante 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3
Ver información técnicaReferencias
Wera:05066100001
Rubix:798263355000
EAN:4013288034038

Detalles de producto : PUNTA 1/4 TORX T-10X25 MM BITORSION 867/1 BDC
Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4″, similar a DIN 3126 C 6,3, diamantada BiTorsion
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Punta recubierta de diamante. especialmente adecuada para uniones roscadas en materiales sensibles y en superficies de alta calidad.
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Punta recubierta de diamante. especialmente adecuada para uniones roscadas en materiales sensibles y en superficies de alta calidad.
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx10 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días