Referencias
Bahco:BE5049T45L
Rubix:798212962000
EAN:7314150216123

Detalles de producto : BE5049T45L
• Punta larga para tornillos de cabeza TORX®
• Cuadradillo: 10 mm
• Medidas disponibles: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 y T55
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Puntas con acabado en zinc fosfatado
• Dureza según DIN3126
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 235 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t45 |
| Longitud | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,39 € Sin IVA
/ unidad
23,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
