DISCOS PARA LIJADORAS ROTORBITALES DE 125 MM GR 40 DT3101-QZ
DT3101-QZ - Discos para lijadoras rotorbitales de 125 mm
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT3101-QZ
Rubix:798910612000



Detalles de producto : DISCOS PARA LIJADORAS ROTORBITALES DE 125 MM GR 40 DT3101-QZ
Descripción
Discos de lija de 125mm y grano 40, con velcro de acoplamiento rápido y 8 orificos perforados
Base de resina sintética resistente al calor y la unión superior del grano abrasivo aseguran el mayor rendimiento y durabilidad de desbaste
Soporte robusto y flexible
Características
Grano : 40
Gancho y lazo : Ganchos
Material de aplicación : Multi
Unidad de Embalaje : 10
Discos para lijadoras rotorbitales de 125 mm GR40
Cualidades
Base de resina sintética resistente al calor y la unión superior del grano abrasivo aseguran el mayor rendimiento y durabilidad de desbaste
Soporte robusto y flexible
Aplicaciones
Sanding Wood;Paints;Varnishes
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 40 |
| Aplicación | sanding wood;paints;varnishes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 € Sin IVA
/ unidad
12,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días