Referencias
3M:62903
Rubix:798226664000
fabricante:7000060199
EAN:04046719184866

Detalles de producto : 62903 62903 CLOTH SHEET 314D 230MM X 280M P80
El rollo de abrasivo polivalente 3M™ 314D se usa para tareas de homogeneización, limpieza, acabado de contornos, desbarbado y eliminación de óxido en todo tipo de metales, madera, plásticos y pinturas.
Nuestras hojas 314D son un abrasivo de óxido de aluminio con revestimiento cerrado unido a un soporte resistente. Son flexibles y duraderos y, además, incorporan un soporte flexible tipo J que puede utilizarse en aplicaciones a máquina.
El rollo de abrasivo polivalente 3M™ 314D es un abrasivo de óxido de aluminio con revestimiento cerrado unido a un soporte resistente. Nuestros rollos son duraderos e incorporan un soporte flexible tipo J que se resulta adecuado para su uso en aplicaciones a máquina.
Cualidades
Se utiliza para acabar contornos, desbarbar y eliminar óxido
Rollos versátiles y duraderos para su uso en superficies de metal, madera y plástico
El soporte de tela es tanto flexible como duradero para su uso en aplicaciones a máquina
Los rollos pueden cortarse a mano para dimensionarlos de forma cómoda y reducir el número de residuos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 38x234x280 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1502 g |
| Diámetro | 230 mm |
| Grano | 80 |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Serie | 314d |
| 230 mm | |
| 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,38 € Sin IVA
/ unidad
2,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días