DISCO BEARTEX 150 MM F2316 MEDIO A HEAVY DUTY

Clean & Blend - Discos estándar

Ver información técnica

Referencias

Norton:66261121312
Rubix:799227485000
EAN:8711479956560
brand logo

Resumen técnico

Diámetro150 mm
Granomediana

Detalles de producto : DISCO BEARTEX 150 MM F2316 MEDIO A HEAVY DUTY


Los discos Self-Grip† Non Woven tienen un soporte de liberación rápida que permite un cambio de disco rápido y sencillo, aumentando el rendimiento al minimizar el tiempo de inactividad. La estructura Non Woven proporciona una excelente acción de corte proporcionando un acabado muy homogéneo y de alta calidad.
Discos Estándar - Norton Clean & Blend - 150 Marrón Medio

Aplicaciones

Mezcla

Información técnica


Atributos
Diámetro150 mm
Granomediana
5,00 Sin IVA
/ unidad
6,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días