MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LIJA CERAMICO 50 MM GR.60 COMP. ROLOC
Discos quickchange - cerámica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866458
Rubix:798954157000
EAN:3660338205699

Documentos
Detalles de producto : MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LIJA CERAMICO 50 MM GR.60 COMP. ROLOC
• Ideal para usos en acero inoxidable, aleaciones con alta concentración de níquel y otros materiales sensibles a las subidas de temperatura.
Ventajas:
• Capa autolubricante adicional para reducir la temperatura durante el lijado
• Retirada rápida del metal con fuerte presión de aplicación
• Durabilidad excepcional
• Reducción de fenómenos indeseables de coloración de las piezas trabajadas.
Ventajas:
• Capa autolubricante adicional para reducir la temperatura durante el lijado
• Retirada rápida del metal con fuerte presión de aplicación
• Durabilidad excepcional
• Reducción de fenómenos indeseables de coloración de las piezas trabajadas.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.60 - CERAMIC
Cualidades
Compatible con el sistema Roloc
Aplicaciones
Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 60 |
| Aplicación | stock removal |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,16 € Sin IVA
/ unidad
1,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días