DT2085-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HSS 132MM METALES NO FERROSOS 1,5MM - 3MM Y ALUMINIO 65MM
DT2085-QZ - Hoja HSS para cortar metal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dewalt:DT2085-QZ
Rubix:798588541000
EAN:5035048070581
Documentos
Detalles de producto : DT2085-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HSS 132MM METALES NO FERROSOS 1,5MM - 3MM Y ALUMINIO 65MM
Descripción
Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 132mm, paso de diente: 1.2mm, para cortes rectos en planchas de metal finas, metales no ferrosos (1,5mm - 3mm) y aluminio de hasta 65mm de espesor
Las hojas HSS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte en acero y metales no ferrosos
Compuesto por acero de alta velocidad completamente endurecido (HSS)
Lubricante refrigerante: Aceite de corte / emulsión / lubricante / lubricante refrigerante
Características
Material de aplicación : Metal
Longitud total : 132 mm
Longitudes de trabajo : 108 mm
Paso del diente : 1.2 mm
Máx. Porf. de Corte : 3 mm
Vástago (U / T) : T318A
Unidad de Embalaje : 5
Nivel de desempeño : Estandard
Material de la hoja : HSS
Hojas de sierra de calar HSS 132mm
Cualidades
Las hojas HSS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte en acero y metales no ferrosos
Compuesto por acero de alta velocidad completamente endurecido (HSS)
Lubricante refrigerante: Aceite de corte / emulsión / lubricante / lubricante refrigerante
Información técnica
Atributos
| Longitud | 132 mm |
|---|---|
| Material | acero |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días