DT2083-QZ HOJA SIERRA DE CALAR EXTREME BI-METAL 82MM ACERO INOXIDABLE 4MM
DT2083-QZ - Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT2083-QZ
Rubix:798588539000
EAN:5035048014431
Detalles de producto : DT2083-QZ HOJA SIERRA DE CALAR EXTREME BI-METAL 82MM ACERO INOXIDABLE 4MM
Descripción
Hoja de sierra de calar Extreme bi-metalpara material especial, longitud: 82mm, paso de diente: 1.4mm, para corte de planchas metálicas de espesor medio y acero inoxidable hasta 4mm de espesor
Para usar con sierras sin cable y con cable
Características
Material de aplicación:Multi
Longitud total:82 mm
Paso del diente:1,4 mm
Máx. Porf. de Corte:4 mm
Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial 82mm
Cualidades
Para usar con sierras sin cable y con cable
Información técnica
Atributos
| Altura | 59 mm |
|---|---|
| Grosor | 4 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

