3809-500-45-2.25-6
Hoja de sierra bimetálica para máquinas Sandflex 3809
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3809-500-45-2.25-6
Rubix:798258006000
EAN:7311518114299

Documentos
Detalles de producto : 3809-500-45-2.25-6
Adecuada para todos los materiales. Sandflex es una hoja de sierra bimetálica prácticamente irrompible. Una hoja que no se astilla, que puede soportar una alta presión de alimentación y que mecaniza de forma precisa y rápida. Las hojas Sandflex son más seguras en todas las circunstancias, en particular en máquinas antiguas o con usuarios inexpertos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 420 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 500 mm |
| Altura | 45 mm |
| Grosor | 2.25 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Anchura de corte | 45 mm |
| Número de dientes/pulgada | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,08 € Sin IVA
/ unidad
56,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días