Detalles de producto : DT2387-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL USO GENERAL 203MM PLASTICO DURO Y TUBERIAS 3 A 12MM
Descripción
Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8 - 2.5mm, para usar con plásticos duros y tuberías de 3 a 12mm de espesor
Construcción bimetálica, con una combinación de cuerpo HCS y corte HSS aleado con cobalto
Afilados M2 HSS de aleación de cobalto para una mayor resistencia al desgaste
Diente reforzado para una mejor estabilidad
Características
Longitud : 203 mm
Paso : 1.8 - 2.5 mm
Hoja de sierra sable bi-metal para uso general 203mm
Cualidades
Construcción bimetálica, con una combinación de cuerpo HCS y corte HSS aleado con cobalto
Afilados M2 HSS de aleación de cobalto para una mayor resistencia al desgaste
Diente reforzado para una mejor estabilidad