Referencias
Pferd Tools:12511081
Rubix:798600994000
EAN:4007220238110

Detalles de producto : 2408 C0 160MM LIMA AGUJA CUADRADA
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA CUADRADA 2408 C0 160MM
Información técnica
Atributos
| Forma | cuadrado |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 2.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
