Referencias
Beta Tools:1718D10/M
Rubix:798168392000
fabricante:017180147
EAN:8014230180151

Detalles de producto : 1718D10/M-LIMAS SEMIRREDONDAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x40x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 236 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 250 mm |
| Sección | m mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
