Referencias
Rubix-DE:1-130
Rubix:799306695000
fabricante:1-130
Detalles de producto : MANGO MADERA LIMAS N.1 130 MM
Mango para lima
Características: mango ergonómico de haya común de forma curvada, encerado y con casquillo de tubo de acero sin costura introducido a presión, unido de forma fija. Esto evita que se quiebre el mango al introducir la lima a golpes.
Características: mango ergonómico de haya común de forma curvada, encerado y con casquillo de tubo de acero sin costura introducido a presión, unido de forma fija. Esto evita que se quiebre el mango al introducir la lima a golpes.
File handle hard wood 130mm
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,13 € Sin IVA
/ unidad
1,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

