Rodamiento de bolas de contacto angular Timken 5411 WMBR, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 63.5 mm
Double row angular contact ball bearing Series: 54
Ver información técnicaReferencias
Timken:5411 WMBR
Rubix:798615089000
EAN:0087796068230




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 5411WMBR
Double row angular contact ball bearing Cage: Brass 5411WMBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 5400 |
| Material | steel |
| Ángulo | 30 ° |
| Precisión | abec-1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 162400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 218000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1718,76 € Sin IVA
/ unidad
2079,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días