10-8X10 8 X 10 DOE SPANNER

Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40030810
Rubix:798219123000
EAN:4018754017744
brand logo

Resumen técnico

Apertura8x10
Longitud140 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10-8X10 8 X 10 DOE SPANNER


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x23x140 mm
Peso neto33 g
Apertura8x10
Longitud140 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
8,31 € Sin IVA
/ unidad
10,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días