DPZ-25-25-P-A

Doble cilindro DPZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPZ-25-25-P-A
Rubix:798193430000
fabricante:32701
EAN:4052568114749
DPZ-25-25-P-A Twin-piston cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPZ-25-25-P-A


Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.

Cualidades

  • Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
  • Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
  • Ajuste preciso de la carrera en la posición final

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x80x30 mm
Peso neto937,62 g
Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
526,43 € Sin IVA
/ unidad
636,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días