Referencias
Festo:DNC-63-80-PPV-A
Rubix:751110423113
fabricante:163404
EAN:4052568134259

Documentos
Detalles de producto : DNC-63-80-PPV-A
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 296x189x126 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2353,4 g |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,38 € Sin IVA
/ unidad
361,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días