AEVC-12-5-A-P

Cilindro AEVC de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-12-5-A-P
Rubix:751120446113
fabricante:188086
EAN:4052568076740
AEVC-12-5-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro aevc de carrera corta
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-12-5-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-12-5-A-P. Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=4 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x20x20 mm
Peso neto20,66 g
Tipocilindro aevc de carrera corta
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
48,59 Sin IVA
/ unidad
58,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días