Referencias
Festo:DSNU-20-160-PPV-A
Rubix:751110452113
fabricante:19241
EAN:4052568003388



Resumen técnico
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSNU-20-160-PPV-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x36x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 290,66 g |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,21 € Sin IVA
/ unidad
81,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h