DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R
Rubix:799265927000
fabricante:1792960
EAN:4052568248413
DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard Cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto12617 g
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro200 mm
763,28 Sin IVA
/ unidad
923,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días