DNC-63-50-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-63-50-PPV
Rubix:798191313000
fabricante:163417
EAN:4052568134358
DNC-63-50-PPV Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-63-50-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto2096,5 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro normalizado dnc
275,10 € Sin IVA
/ unidad
332,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días