CP96KDB40-250CW

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96KDB40-250CW
Rubix:799247269000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96KDB40-250CW


Cilindro con cuerpo perfilado ISO 15552.Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Recorridos hasta 2000 mm.Variantes del cilindro: no giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, antirrotación, vástago simple o doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguador (bumper). Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
240,00 € Sin IVA
/ unidad
290,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días