DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R
Rubix:799267232000
fabricante:1782255
EAN:4052568248000
DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R Course=50 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortiguamiento=PPV : amortiguamiento neumático regulable en ambos lados, Position de montage=indifférent, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto4400 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
408,35 € Sin IVA
/ unidad
494,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días