Referencias
Festo:AEVC-6-10-P
Rubix:798193171000
fabricante:188059
EAN:4052568076474

Documentos
Detalles de producto : AEVC-6-10-P
Cilindro de carrera corta AEVC-6-10-P Sin posibilidad de detección Stroke=10 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,64 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,14 € Sin IVA
/ unidad
54,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días