AEVC-20-10-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-20-10-A-P
Rubix:798194244000
fabricante:188138
EAN:4052568077242
AEVC-20-10-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-20-10-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-20-10-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Fuerza de retorno del resorte, retraído=10 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto86,61 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro aevc de carrera corta
59,59 € Sin IVA
/ unidad
72,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días