Referencias

SMC:C85N20-300C
Rubix:799255157000
fabricante:C85N20-300C
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85N20-300C


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro de doble efecto, vástago único, con extremos prensados.
Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P.
Diámetros:8,10,12,16,20,25.
Carreras estándar hasta 300mm.
Compatible con auto switch

Aplicaciones

Cilindro hidráulico de doble efecto de baja fricción, vástago simple, para detectores de collar.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipodoble efecto (d/a)
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud426 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng 1/8
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Materialacero inoxidable (tubo del cilindro, vástago del pistón); aleación de aluminio (cubierta del vástago, cubierta de la cabeza); latón (pistones)
76,56 € Sin IVA
/ unidad
92,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días