DSNU-8-100-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-8-100-P-A
Rubix:798190368000
fabricante:19182
EAN:4052568066949
DSNU-8-100-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-8-100-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipodsnu cilindro redondo
39,86 € Sin IVA
/ unidad
48,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días