CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1
Rubix:798809638000
fabricante:2176400
EAN:4052568252656
CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1 Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Peso neto674,21 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocrdsnu cilindro redondo
175,46 € Sin IVA
/ unidad
212,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días