DNC-40-125-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-40-125-PPV
Rubix:798016848000
fabricante:163356
EAN:4052568004651
DNC-40-125-PPV Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-40-125-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto1380,5 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro normalizado dnc
212,22 € Sin IVA
/ unidad
256,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días