CHSGB32TF-450AN

Cilindro hidráulico CH(D)SG (Cumple con ISO) : 16 MPa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CHSGB32TF-450AN
Rubix:799242276000
fabricante:CHSGB32TF-450AN
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro hidráulico iso
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro450 mm
Documentos

Detalles de producto : CHSGB32TF-450AN


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de orificio están disponibles, según la serie, de 20 a 160. Los interruptores automáticos están disponibles en la mayoría de los modelos.

Cualidades

Peso máximo: no más del 52% de la serie CH2.
  • Cilindro con cubierta incorporada y soporte de montaje permite un fácil desmontaje y montaje.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipocilindro hidráulico iso
    Diámetro de cilindro32 mm
    Carrera de cilindro450 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    435,20 Sin IVA
    / unidad
    526,59 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días