DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R
Rubix:799267226000
fabricante:1778841
EAN:4052568247430
DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS: amortiguación neumática autoajustable de posición final, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme con la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R 1778841

Información técnica


Atributos
Peso neto1082,2 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
161,98 Sin IVA
/ unidad
196,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días