DNC-32-320-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-32-320-PPV
Rubix:751110554113
fabricante:163328
EAN:4052568133757
DNC-32-320-PPV Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-32-320-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto1453,9 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro normalizado dnc
204,25 € Sin IVA
/ unidad
247,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días