RM/8012/M/100

Cilindro de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:RM/8012/M/100
Rubix:798160093000
fabricante:RM/8012/M/100
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RM/8012/M/100


Cualidades

-Pistón magnético de serie
Conforme a Iso 6432
Diseño de tapa de extremo de alta resistencia con doble engarce
Resistente a la corrosión
Amortiguador o amortiguación ajustable
Tuerca de montaje de nariz y contratuerca de vástago de pistón de serie.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble efecto
53,69 € Sin IVA
/ unidad
64,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días