DNC-100-200-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-100-200-PPV
Rubix:798191326000
fabricante:163486
EAN:4052568134860
DNC-100-200-PPV Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-100-200-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto6318 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro normalizado dnc
529,15 € Sin IVA
/ unidad
640,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días