Referencias
Festo:DNC-32-200-PPV-A
Rubix:798152480000
fabricante:163312
EAN:4052568004620

Documentos
Detalles de producto : DNC-32-200-PPV-A
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 348x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1100 g |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,50 € Sin IVA
/ unidad
248,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días