Referencias
Festo:DNC-50-400-PPV
Rubix:798191310000
fabricante:163393
EAN:4052568134204

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : DNC-50-400-PPV
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3795 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,20 € Sin IVA
/ unidad
351,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días