Referencias
Festo:AEVC-100-10-A-P-A
Rubix:798194316000
fabricante:188328
EAN:4052568149321

Resumen técnico
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-100-10-A-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-100-10-A-P-A. Para detección por proximidad, extremo de vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=140 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2243,5 g |
|---|---|
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,46 € Sin IVA
/ unidad
362,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días