DSNU-32-80-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-32-80-PPS-A
Rubix:798196216000
fabricante:559298
EAN:4052568205744
DSNU-32-80-PPS-A Round cylinder
Resumen técnico
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-32-80-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto472 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,09 Sin IVA
/ unidad
96,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días