Referencias
Festo:DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R
Rubix:799267180000
fabricante:1780909
EAN:4052568247768

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autoajustable en la posición final, Posición de montaje=Indiferente, Cumple con la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2474,8 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,37 € Sin IVA
/ unidad
292,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días